| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-20759706 Herst.-Nr.: 57678 101 401 EAN/GTIN: 4008496773541 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | AC-Netzadapter | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Eingebautes Display | Ja | | Bildschirmtechnologie | LCD | | LED-Anzeigen | Ladend | Leistungen | Typ | Indoor Batterieladegerät | Merkmale | Energiequelle | AC | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | 9v, AA, AAA, C, D | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Akkuladezeit | 4 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät |
| | |
| |