Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek IRC BL 1 IR-Senderkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek IRC BL 1 IR-Senderkabel Schwarz
Marmitek IRC BL 1 IR-Senderkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20882798
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08144
EAN/GTIN:
     8718164531446
Dieses Infrarot-Verlängerungskabel mit 1 IR-Blaster-LED verwenden Sie, wenn Sie Geräte in einem weiteren Raum bedienen wollen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
IR-Senderkabel
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
3,5-mm-Anschluss
Ja
Kompatibilität
IR Control 10, 10 XTRA, 11 XTRA
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
10 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08127
ab € 29,42*
Zubehör
Marmitek
08140
ab € 83,78*
Zubehör
Marmitek
08175
ab € 101,74*
Zubehör
Marmitek
08142
ab € 38,44*
Zubehör
Marmitek
08145
ab € 7,61*
Zubehör
Marmitek
08143
ab € 56,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.