Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Windows Server 2012 R2 Essentials, ROK 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Windows Server 2012 R2 Essentials, ROK 1 Lizenz(en)
DELL Windows Server 2012 R2 Essentials, ROK 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20947387
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     638-BBBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Lizenzen
ROK Windows Server
Reseller Option Kits for Servers
Windows Server ROK-Lizenzen
Mehr Flexibilität und Agilität mit Windows Server 2012 R2 Als Kernstück der Cloud OS-Vision von Microsoft bringt Windows Server 2012 R2 die Erfahrung von Microsoft bei der Bereitstellung globaler Cloud-Dienste in Ihre Infrastruktur - mit neuen Features und Verbesserungen bei Virtualisierung, Verwaltung, Speicher, Netzwerk, virtueller Desktopinfrastruktur, Zugriffs- und Informationsschutz, Web- und Anwendungsplattform und vielem mehr. Mit Windows Server 2012 R2 können Sie Ihre wichtigsten Workloads skalieren und mit stabilen Wiederherstellungsoptionen ausstatten. Sie können eine Vielzahl von kosteneffizienten Hochleistungsspeicheroptionen nutzen und mehrinstanzenfähige IT-Dienste einfacher bereitstellen. Anwendungen können lokal und in der Cloud bereitgestellt, ausgeführt und überwacht werden. Stellen Sie Benutzern sicheren Zugriff auf Unternehmensressourcen und Anwendungen auf einer Vielzahl an Geräten zur Verfügung. Für Unternehmen Verbessern Sie Leistung und Skalierbarkeit, um geschäftskritische Workloads auszuführen und stellen Sie stabile Wiederherstellungsoptionen zum Schutz vor Ausfällen bereit. Einfach und kosteneffizient Stellen Sie mehrinstanzenfähige Speicher- und Netzwerkoptionen auf kostengünstiger Standard-Hardware bereit. Anwendungsfokussiert Mit erweitertem Support für offene Frameworks können Sie Anwendungen und Websites entwickeln und durch Anwendungsportabilität im lokalen Rechenzentrum, in der Public Cloud sowie bei Service Providern mit größerer Flexibilität bereitstellen und nahtlos skalieren. Benutzerorientiert Stellen Sie einfach virtuelle Desktopinfrastrukturen bereit bei erheblicher Reduzierung der Speicherkosten mithilfe einer Vielzahl von Speicheroptionen und VHD-Deduplizierung. Server-Virtualisierung Realisieren Sie Kosteneinsparungen durch Virtualisierung und maximieren Sie vorhandene Investitionen in Hardware durch Konsolidierung der Server als virtuelle Maschinen auf einem Verbund physischer Hosts. Hyper-V kann mehrere Betriebssysteme, darunter Windows, Linux und andere, parallel auf einem Server ausführen. Windows Server 2012 R2 erweitert die Funktionen von Hyper-V um zusätzliche Features und unvergleichliche Skalierbarkeit für Hostprozessoren und Arbeitsspeicher. Speicher Mit Windows Server 2012 R2 können Sie die vorhandenen Speicherinvestitionen in SANs optimieren. Außerdem können Sie mithilfe von Standard-Hardware und Windows Server 2012 R2 skalierbare und hochverfügbare Hochleistungsspeicherlösungen erstellen. Mit Windows Server 2012 R2 wird sichergestellt, dass der Speicher kontinuierlich verfügbar bleibt und damit auch Ihre Anwendungen und Dienste. Netzwerk Sie können ein gesamtes Netzwerk wie einen einzelnen Server verwalten und erhalten somit die Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit mehrerer Server bei geringeren Kosten. Durch die automatische Umleitung bei Speicher-, Server- und Netzwerkfehlern bleiben Dateidienste bei minimal bemerkbarer Ausfallzeit online. Zusammen mit System Center 2012 R2 kann Windows Server 2012 R2 eine softwaredefinierte End-to-End-Netzwerklösung (SDN) für Public-, Private- und Hybrid Cloud-Implementierungen bereitstellen. Serververwaltung und -automatisierung Aufbauend auf einem standardbasierten Verwaltungskonzept, bietet Windows Management Framework eine einheitliche Plattform für Automatisierung und Integration, um Ihnen die Automatisierung von Routineaufgaben mit Tools wie Windows PowerShell zu ermöglichen. Weitere Verbesserungen vereinfachen die Bereitstellung, stellen die korrekte Konfiguration der Komponenten Ihrer Rechenzentren sicher und ermöglichen die Verwaltung mehrerer Server über ein zentrales Dashboard in Server Manager. Web- und Anwendungsplattform Windows Server 2012 R2 baut auf der Tradition der Windows Server-Familie als bewährte Anwendungsplattform mit bereits Tausenden entwickelten und bereitgestellten Anwendungen und einer Community mit Millionen von fachkundigen und qualifizierten Entwicklern auf. Sie können Anwendungen entweder lokal oder in der Cloud entwickeln und bereitstellen – oder an beiden Orten mit Hybrid-Lösungen, die in beiden Umgebungen funktionieren. Zugriffs- und Informationsschutz Mit den Zugriffs- und Datenschutzlösungen von Microsoft können Sie eine einzige Identität für jeden Benutzer in lokalen und Cloud-basierten Anwendungen verwalten. Sie definieren die Zugriffsebene eines Benutzers für Informationen und Anwendungen basierend auf der Rolle des Benutzers, den Daten, auf die er zugreift, und des dazu verwendeten Geräts - sogar unter Anwendung mehrstufiger Authentifizierung. Mit den RRAS-Funktionen DirectAccess und VPN (einschließlich automatischer VPN-Verbindungen) von Windows Server stellen Sie mobilen Mitarbeitern sicheren Remotezugriff bereit und ermöglichen Benutzern, ihre Arbeitsdateien von einem Unternehmensserver mit ihren Geräten zu synchronisieren. Zudem können Sie mobile Geräte so verwalten, dass Unternehmensdaten und -anwendungen entfernt werden, wenn ein Gerät verloren geht, gestohlen wird oder außer Betrieb genommen wird. Virtuelle Desktopinfrastruktur Mit Windows Server 2012 R2 wird die Bereitstellung virtueller Ressourcen auf einer Vielzahl an Geräten noch einfacher. VDI-Technologien bieten einfachen Zugriff auf eine im Rechenzentrum ausgeführte, vollständige Windows-Umgebung von nahezu jedem Gerät. Über Hyper-V und Remotedesktopdienste bietet Microsoft drei flexible VDI-Bereitstellungsoptionen in einer Lösung: Desktop-Pools, persönliche Desktops und Remotedesktopsitzungen.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
32 GB
Min. benötigter RAM
0.5 GB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1.4 GHz
Lizenz
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Architekturunterstützung
64-Bit Computing
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,80*
€ 392,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,75*
€ 391,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,16*
€ 376,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,40*
€ 372,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,80*
€ 343,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.