Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Inky Stick Pen Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Inky Stick Pen Grün
Pelikan Inky Stick Pen Grün
Pelikan Inky Stick Pen Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20958675
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     940528
EAN/GTIN:
     4012700940520
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Der Inky-Tintenschreiber ist ein ideales Schreibgerät für Schule, Studium und Büro. Durch das spezielle Tintenreglersystem wird ein elegantes Schriftbild wie bei einem Füllfederhalter ermöglicht, die Tinte fließt gleichmäßig und klecksfrei.

- Strichbreite 0,5 mm
- sauberes und gleichmäßiges Schriftbild durch Tintenreglersystem
- die blaue Inky-Tinte ist mit Tintenlöschstift löschbar
- Für Schule, Studium und Büro
- In 4 Farben erhältlich: Schwarz, Blau, Grün und Rot
- Made in Germany - Hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen:
Merkmale
Bauart
Stick Pen
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Schreibfarben
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Dicke
0.5 mm
Clip
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.