Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W Type 3000 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W Type 3000 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Gelb
B&W Type 3000 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21056537
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     3000/Y/SI
EAN/GTIN:
     4031541703323
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
  • nahezu unzerstörbarer Koffer aus Polypropylen
    - automatisches Luftdruckausgleichventil
    - transparentes Namensschild
    - 2 Verschlüsse
    - 1 gepolsterter Tragegriff
    - temperaturstabil von - 40°C bis + 80°C
    - superstabil, stapelbar
    - staubdicht, wasserdicht
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Gelb
Material
Schaum
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
370 x 300 x 175 mm
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
12 l
Breite
364 mm
Tiefe
233 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
1700 g
Innenmaße (B x T x H)
329 x 233 x 152 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.