Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-415172440015 Herst.-Nr.: 450-ABFS EAN/GTIN: 3540260130118 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Laptop | | Netzteiltyp | Drinnen | | Ausgangsleistung | 65 W | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m | | Gewicht | 230 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 16,44* | € 21,99* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 17,20* | € 23,06* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 13,00* | ab € 17,53* | € 23,38* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,14* | ab € 19,60* | € 25,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 19,82* | € 26,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|