| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-21197713 Herst.-Nr.: 21110010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ESM 32 Modem-Durchschleifdose 3fach - breitbandig - Modem: 5-1006 MHz - TV:85 - 1006 MHz - FM: 85 - 1006 MHz Anschlussdämpfung: 10 dB - Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2 - Für interaktive CATV-/HFC-Netze - Sehr hohe Entkopplung zwischen Modem-Anschluss und TV-/Radio-Anschluss verhindert Störungen des TV-/Radio-Empfangs durch das Modem - Ingress Noise Blocking-Funktion verhindert die Einstrahlung von unerwünschten Störsignalen über die Teilnehmer-Endgeräte - Breitbandige Signal-Aufteilung auf TV- und Radio-Anschluss - Integrierte Lösung ohne Aufsteckfilter, dadurch hoher Schutz der Anlage gegen nachträgliche Manipulation durch den Teilnehmer - Richtkopplerdose für Durchschleifsysteme, Anschlussdämpfung: 10 dB - Stabiles Druckgussgehäuse - Mit Schraub- und Krallenbefestigung, passend für UP-Dosen mit Durchmesser 55-65 mm - Mit fast allen Installationsprogrammen kombinierbar - Anschlüsse: TV - IEC (Sti) | Radio - IEC (Bu) | Modem - F (Bu) Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Frequenzbereich | 5 - 1006 MHz | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EN 60728-11, EN 50083-2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV-Antennendose, TV-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, kathrein durchgangsdosen, durchgangsdose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |