Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor MPT-025 Tweeter Lautsprechertreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor MPT-025 Tweeter Lautsprechertreiber
Monacor MPT-025 Tweeter Lautsprechertreiber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21288777
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     110500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochtöner
hochtöner 8 ohm
hochtöner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Treibergröße (B x H)
187 x 80 mm
Gewicht
140 g
Montagebohrung Höhe
106 mm
Montagetiefe
100 mm
Merkmale
Typ
Tweeter Lautsprechertreiber
Impedanz
1 Ohm
Frequenzbereich
3000 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
92 dB
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.