Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman MK162 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman MK162 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
Velleman MK162 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
Velleman MK162 Fernbedienung IR Wireless Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21626588
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     MK162
EAN/GTIN:
     5410329250973
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Reichweite
15 m
LED-Übertragung
2
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Produktfarbe
Blau
Eingangssignal
Drucktasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
58.42 mm
Tiefe
40.64 mm
Höhe
12.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.