Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax 370719 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax 370719 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Grau
Triax 370719 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21654848
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     370719
EAN/GTIN:
     5702663707191
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1086 g
Verpackungsvolumen
4000 cm³
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
1256 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
Unterstützte Video-Modi
1080p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
AWG Kabelgröße
26
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ferritperle
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.