Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard Endeavor XF 80A Spektiv 20x BaK-4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard Endeavor XF 80A Spektiv 20x BaK-4 Grün
Vanguard Endeavor XF 80A Spektiv 20x BaK-4 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21676219
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ENDEAVOR XF 80A
EAN/GTIN:
     4719856238036
Suchbegriffe:
Spektiv
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Wasserfest
Ja
Technische Details
Vergrößerung
20 x
Maximaler Zoomfaktor
60 x
Objektivdurchmesser
80 mm
Prismentyp
BaK-4
Blickfeld
17 - 37 m
Dämmerungszahl (min. Vergrößerung)
40
Dämmerungszahl (max. Vergrößerung)
69,2
Linsenbeschichtung
Voll mehrfachbeschichtet (FMC)
Naheinstellgrenze
6 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
380 mm
Gewicht
1680 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,65*
€ 376,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,17*
€ 375,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,88*
€ 372,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,67*
€ 363,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,33*
€ 337,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.