Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 19879 Kamera-Einbeinstativ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 19879 Kamera-Einbeinstativ Schwarz
Mantona 19879 Kamera-Einbeinstativ Schwarz
Mantona 19879 Kamera-Einbeinstativ Schwarz
Mantona 19879 Kamera-Einbeinstativ Schwarz
Mantona 19879 Kamera-Einbeinstativ Schwarz
Mantona 19879 Kamera-Einbeinstativ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21730442
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19879
EAN/GTIN:
     4250234598798
Suchbegriffe:
Dreibocktragetasche
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
mantona einbeinstativ
Produktbeschreibung

- leichtes und kompaktes Einbein-Videostativ inkl. Neiger
- ideal für die Verwendung mit kleinen und leichten Videokameras sowie DSLR- und Systemkameras
- für Kamerafahrten ähnlich wie bei einem Kamerakran
- auch als normales Einbeinstativ für Fotografen verwendbar
- flexible Einstellung der Friktion von Schwenk- und Neigebewegungen

Das Video-Einbeinstativ Dolomit Mono mit ca. 197cm Höhe ist für leichte Videokameras und DSLR- sowie Systemkameras geeignet. Dabei bietet das Stativ weit mehr als ein einfaches Einbein-Stativ und bietet eine Alternative zum Dreibein-Stativ: Das Stativ verfügt über drei Stativbeine, die für höchste Stabilität und Standfestigkeit sorgen. Die Stativbeine sind in drei Stufen einstellbar, die Füße gummiert. Ein sicherer Halt auch auf unebenem Gelände ist damit garantiert! Besonders flexibel ist das Stativ in der Anwendung: Es eignet sich nicht nur für Filmer, sondern auch für Fotografen. Im Lieferumfang ist ein Gummi- Aufsatz und ein Spike enthalten, so dass Fotografen das Stativ natürlich auch als gewöhnliches Einbeinstativ nutzen können. Dank der Kompaktheit und des einfachen Auf-und Abbaus sind auch schnelle Ortswechsel kein Problem. Mit einem Packmaß von nur 63 cm und einem Gewicht von nur 2,4 kg können Sie das aus Aluminium gefertigte Stativ bequem verstauen und transportieren. Die Verschlüsse der vier Beinsegmente sind leicht zu bedienen und ermöglichen so eine einfache und schnelle Anpassung der Höhe. Eine Libelle hilft Ihnen bei der exakten Ausrichtung des Stativs. Der Neiger wird über ein 3/8 Zoll-Gewinde am Stativ befestigt. Für die Steuerung der Schwenk- und Neigebewegungen ganz nach Ihren Wünschen hilft Ihnen der lange Schwenkarm. Besonders praktisch ist dabei, dass dieser Arm sowohl rechts als auch links am Neiger montiert werden kann, je nachdem, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Ein weiteres Plus: Die Friktion bei Schwenk-und Neigebewegungen ist flexibel einstellbar. Die Kamera wird ganz einfach über eine Schnellwechselplatte mit Sicherung angebracht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Höhe (min)
670 mm
Höhe (max)
1970 mm
Weitere Suchbegriffe: einbein stativ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.