Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-SECURE SAFE Antivirus-Sicherheit Voll Mehrsprachig 1 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22096127
Hersteller:
     F-Secure
Herst.-Nr.:
     FCFXBR1N007E1
EAN/GTIN:
     6430052570109
Suchbegriffe:
Anti-Virus
Antivirenprogramm
Antivirensoftware
Antivirus
Ihre Vorteile

- Schützen Sie alle Ihre Geräte mit einem Service
- Schnelle und unkomplizierte Installation
- Versorgen Sie Ihren PC, Ihren Mac, Ihr Smartphone und Ihr Tablet mit dem besten Schutz der Welt
- Automatischer Schutz vor Onlinebedrohungen
- Sicheres Surfen im Internet mit dem Browser-Schutz
- Sicheres Onlinebanking mit dem Banking-Schutz
- Sichere Onlineaktivitäten für Ihre Kinder
- Schützt Ihre persönlichen Daten, wenn Ihr Mobiltelefon verloren geht oder gestohlen wird
- Benutzerfreundliches persönliches Portal zur Verwaltung Ihrer Sicherheit und Lokalisierung Ihrer Geräte

Sorgen Sie für Ihre Sicherheit - überall

F-Secure SAFE ist der neue Sicherheitsservice von F-Secure für Benutzer von PCs und Mobilgeräten. Der Service vereint die mehrfach ausgezeichneten Technologien von F-Secure in einer einheitlichen Sicherheitslösung für alle Ihre Geräte. Sie können die gesamten Onlineaktivitäten Ihrer Familie jetzt mit einem einzigen Service schützen.

Der beste Schutz der Welt ist alles, was Sie brauchen. F-Secure SAFE bietet geräteübergreifende Internet Security für Ihren PC, Ihren Mac, Ihr Smartphone und Ihr Tablet. Mit F-Secure SAFE können Sie Ihr Abonnement basierend auf der Anzahl der Geräte auswählen, die Sie schützen möchten. Die Installation ist ein Kinderspiel. Wenn ein neues Gerät hinzukommt, stellen Sie den Schutz einfach vom alten Gerät auf das neue Gerät um oder fügen in Ihrem F-Secure SAFE-Konto weitere Geräte hinzu.

F-Secure SAFE schützt alle Ihre Geräte vor Malware, Hackern und Identitätsdiebstahl. Mit der Kindersicherung sind auch Ihre Kinder geschützt. Sie legen fest, welche Inhalte Ihre Kinder sehen können, welche Inhalte gesperrt sind und wann sie online gehen dürfen. Wenn Ihr Smartphone oder Tablet verloren geht oder gestohlen wird, unterstützt F-Secure SAFE Sie dabei, das Gerät zu lokalisieren. Sicheres Surfen im Internet, Onlinebanking und Onlineshopping waren noch nie so einfach. F-Secure SAFE bedeutet digitale Freiheit für die ganze Familie. Ganz gleich, welches Gerät Sie nutzen, mit F-Secure SAFE können Sie dafür sorgen, dass Sie immer geschützt sind.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
800 MB
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
Intel Pentium 4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 2.3, Android 3.0, Android 3.1, Android 3.2, Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.3, Android 4.4, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, Windows Phone 8
Lizenz
Typ
Antivirus-Sicherheit
Software-Typ
Elektronischer Software-Download (ESD)
Lizenztyp
Voll
Lizenzterm
1 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Anzahl der PCs
7
Weitere Suchbegriffe: Virenscanner, Virenschutz, Virenschutzprogramm, F-Secure, F-Secure Anti-Virus, Kofax Lizenzen, WithSecure Lizenzen, antivirenprogramm mac, withsecure lizenzen, Sicherheits-Software, Antiviren-Software, Antiviren-Programm, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.