Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trend Micro Worry-Free Business Security Standard 5 Lizenz(en) Mehrsprachig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trend Micro Worry-Free Business Security Standard 5 Lizenz(en) Mehrsprachig
Trend Micro Worry-Free Business Security Standard 5 Lizenz(en) Mehrsprachig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22209477
Hersteller:
     Trend Micro
Herst.-Nr.:
     CS00873093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Security Suite
Trend Micro Lizenzen
trend micro lizenzen 5 user
trend micro lizenzen
Mit Worry-Free Business Security Standard können Sie Ihre PCs und Macs unbesorgt verwenden, ohne sich Gedanken über Unterbrechungen oder Datenverlust machen zu müssen. Sie benötigen keinerlei IT-Fachwissen, um diese Sicherheitssoftware verwenden zu können, und die Leistung Ihrer Netzwerke und Geräte wird nicht beeinträchtigt.

Entscheidende Vorteile

- Leicht installierbar und benutzerfreundlich, speziell für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt, erfordert keine IT-Fachkenntnisse
- Stoppt Bedrohungen bereits in der Cloud, bevor sie Ihr Netzwerk und Ihre Geräte erreichen
- Filtert URLs – sperrt den Zugriff auf Websites mit unangemessenem Inhalt
- Verhindert den Austausch von Unternehmensdaten über USB-Laufwerke
- Sie können sich voll und ganz auf Ihre Geschäfte konzentrieren, Trend Micro kümmert sich um Ihre IT-Sicherheit

Geschützte Technik:

- PCs
- Macs
- Laptops
- Server
- POS-Geräte
- USB-Laufwerke
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
450 MB
Min. benötigter RAM
256 MB
Minimum Speicherplatten Kapazität (Server)
5000 MB
Min. benötigter RAM (Server)
512 MB
Lizenz
Anzahl Lizenzen
5 Lizenz(en)
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.