Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trend Micro Worry-Free Business Security 9 Advanced, RNW, 3m, 11-25u Erneuerung 3 Monat( e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trend Micro Worry-Free Business Security 9 Advanced, RNW, 3m, 11-25u Erneuerung 3 Monat( e)
Trend Micro Worry-Free Business Security 9 Advanced, RNW, 3m, 11-25u Erneuerung 3 Monat( e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22209799
Hersteller:
     Trend Micro
Herst.-Nr.:
     CM00871859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Security Suite
Trend Micro Lizenzen
trend micro lizenzen
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Minimum Prozessorfamilie
Pentium 4
Minimum Prozessor
Intel, AMD
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1000 MHz
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP (x86/x64) Windows Vista (x86/x64) Windows 7 (x86/x64) Windows 8 (x86/x64) Windows 8.1 (x86/x64) Windows Server 2003 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 Essentials Windows Small Business Server 2003 Windows Small Business Server 2003 R2 Windows Small Business Server 2008 Windows Small Business Server 2011 Windows Storage Server 2003 Windows Storage Server 2003 R2 Windows Storage Server 2008 Windows Storage Server 2012 Windows Storage Server 2012 R2 (x64) Windows Home Server 2011 Windows Essential Business Server 2008 Exchange Server 2003 SP2 Exchange Server 2007 SP1 Exchange Server 2010 SP1/2/3 Exchange Server 2013 Mac OS X 10.4.11 Tiger Mac OS X 10.5.7 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.9 Mavericks iOS 3.0-6.1 (4.3-7.0) Android 2.2-4.2 Windows 7.0-8.0 BlackBerry 7.0-10.1
Min. benötigter Speicherplattenplatz
450 MB
Min. benötigter RAM
256 MB
Min. benötigter RAM (Server)
8192 MB
Empfohlener Prozessor
Intel Core 2 Duo
Empfohlener RAM
512 MB
Empfohlener Speicherplattenplatz
5 GB
Lizenz
Software-Typ
Erneuerung
Lizenzebenenkauf erforderlich
11 - 25 Lizenz(en)
Software-Version
9
Lizenzterm
3 Monat( e)
64-Bit Computing
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.