Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra LX Flame


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra LX Flame
APC Symmetra LX Flame
APC Symmetra LX Flame
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2227888
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYBT5FR
EAN/GTIN:
     731304221623
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29100 g
Paketgewicht
32280 g
Merkmale
Zertifizierung
CSA,UL 1778
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,49*
€ 869,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,64*
€ 857,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,93*
€ 841,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,38*
€ 820,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,77*
€ 774,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.