Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Soft Covers Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Soft Covers Schwarz
Leitz Soft Covers Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2252025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73990095
EAN/GTIN:
     4002432373680
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
214.00 mm
Tiefe
302.00 mm
Höhe
11.00 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
70 Blätter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
73990035
ab € 15,59*
Ähnlich
Leitz
73990028
ab € 15,55*
Ähnlich
Leitz
73990001
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.