| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-22578043 Herst.-Nr.: VFB11601 EAN/GTIN: 4960759142108 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 1110 mAh | | Zweck | Kamera | | Markenkompatibilität | Nikon | | Kompatible Produkte | P950, P1000, Nikon 1 V3 | | Akku-/Batteriespannung | 7.2 V | | Batteriekapazität | 8 Wh | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, AM5-Akku, Akku AM5, Akku LR1, Akku N, Akku R1, LR1-Akku, Lady-Akku, N Lady Akku, N-Akku, R1 Akku, UM5 Akku, Akku für Nikon, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Digitalcamera Akku Nikon, Digitalkamera Akku Nikon, Nikon Digicam Akku, Nikon Digitalcamera Akku, Nikon Digitalcameraakku, Nikon Digitalkamera Akku, Nikon Digitalkameraakku, li-lon akku für nikon, akku für digitalkamera / camcorder, li-ion-akkus 7,2-18 v |
| | |
| |