Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SPR-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor SPR-6
Monacor SPR-6
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22579692
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     21.0640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phono-Vorverstärker
Plattenspieler
Schallplattenspieler
phono-vorverstärker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
200 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Leistungen
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Synchronisations-Eingangsimpedanz
47000 Ohm
Output Widerstand
100000 Ohm
Bandbreite (mind).
20 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Audio-RCA-Eingänge
2
Audio-RCA-Ausgänge
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.