Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI CCD-TR323 Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI CCD-TR323 Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000 mAh
AGI CCD-TR323 Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22687137
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     17121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Camcorderakku kompatibel mit SONY CCD-TR323
- product type: Akku
- product type: Camcorder/Digitalkamera
- model: CCD-TR323
- Zellenart: NiMH
- voltage: 6.0
- power (mAh): 2.000
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
19 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Zweck
Kamera
Akku-/Batteriespannung
6 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.