Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 21957 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 21957 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1600 mAh
AGI 21957 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1600 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22687584
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     21957
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
41 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1600 mAh
Zweck
Camcorder
Kompatible Produkte
JVC GZ-HD7
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.