Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI FA264 Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI FA264 Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000 mAh
AGI FA264 Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22692313
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     17078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Camcorderakku kompatibel mit SIEMENS FA264
- product type: Akku
- product type: Camcorder/Digitalkamera
- model: FA264
- Zellenart: NiMH
- voltage: 6.0
- power (mAh): 2.000
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
19 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Zweck
Kamera
Akku-/Batteriespannung
6 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.