Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI CCD-TR360E Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI CCD-TR360E Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000 mAh
AGI CCD-TR360E Nickel-Metallhydrid (NiMH) 2000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22692567
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     17130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Camcorderakku kompatibel mit SONY CCD-TR360E
- product type: Akku
- product type: Camcorder/Digitalkamera
- model: CCD-TR360E
- Zellenart: NiMH
- voltage: 6.0
- power (mAh): 2.000
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
19 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Zweck
Kamera
Akku-/Batteriespannung
6 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.