Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 55001 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 55001 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 90 W Schwarz
Goobay 55001 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 90 W Schwarz
Goobay 55001 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22859709
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     55001
EAN/GTIN:
     4040849550010
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
60 Hz
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
12, 14, 15, 16, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 21, 22 V
Eingangsstrom
1.6 A
Ausgangsstrom
4 A
Effizienz
87.2 %
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastschutz, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.6 m
Breite
59 mm
Tiefe
154.9 mm
Höhe
36.8 mm
Gewicht
480 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.