Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSR4000 SPU-300 SPU Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSR4000 SPU-300 SPU Netzwerk-Switch-Modul
HPE MSR4000 SPU-300 SPU Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23041241
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG670A
EAN/GTIN:
     887758235904
Suchbegriffe:
Business-Switch
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
HP MSR4000 SPU-300 Serviceverarbeitungseinheit mit 4 Onboard-GE-Kupferanschlüssen, 4 SFP-, 1 SFP+-, 2 VPM-Steckplätzen, 4 GB DDR3-Standardspeicher, vollständiger Unterstützung für Softwarefunktionen, wird für Datenweiterleitung, Verschlüsselung/Entschlüsselung und Analyse/Filterung von Datenpaketen verwendet.
Weitere Informationen:
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP, SFP+
Leistungen
Kompatibilität
HP MSR4000 SPU-300
Sonstige Funktionen
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse
5
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
376.9 x 503.9 x 108 mm
Gewicht
3200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Menge Modul-Steckplätze SFP+
1
Weitere Anschlüsse
4 x RJ-45 4 x SFP 1 x SFP+ 2 x VPM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62.959,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JG403A
ab € 2.459,21*
Zubehör
HP
JG402A
ab € 3.440,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.