Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCL050 Arbeitslampe LED Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCL050 Arbeitslampe LED Schwarz, Gelb
DeWALT DCL050 Arbeitslampe LED Schwarz, Gelb
DeWALT DCL050 Arbeitslampe LED Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23146287
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCL050
EAN/GTIN:
     5035048469163
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Arbeitslampe
Weitere Informationen:
Design
Typ
Hängende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Schwenkbarer Sockel
Ja
Aufhänger
Ja
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Lichtleistung
500 lm
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lichtfarbe
Weiß
Technische Details
Batteriereichweite
22 h
Strahlungswinkel
140 °
Haken
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 90,58*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.