Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark X264A11G Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark X264A11G Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark X264A11G Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2315255
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     X264A11G
EAN/GTIN:
     734646317481
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Lexmark Rückgabe-Druckkassetten werden zu günstigeren Preisen als reguläre Kassetten angeboten. Im Gegenzug erklären Sie sich bereit, die Kassette nur einmal zu verwenden und sie zur Wiederaufbereitung oder zum Recycling an Lexmark zurückzuführen. Lexmark bietet auch Druckkassetten zum regulären Preis ohne diese Lizenzvereinbarung. Reguläre Kassetten können ebenfalls kostenlos über das Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm recycelt werden. Die durchschnittliche Seitenleistung liegt bei 3.500 Standardseiten. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752. - Korrekt: Technisch präzise. Originalqualität. Die Umwelt im Fokus. Das ist unser Charakter. - Brillant: Scharfe Ausdrucke. Professionelle Dokumente. Starke Eindrücke. Bringt Ihre Texte zur Geltung. - Verläßlich: Zuverlässig. Seite um Seite. Jahr um Jahr. Zählen Sie auf Lexmark.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Lebensdauer des Archivierungsspeichers
2 Jahr(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Lexmark X264, X363, X364
Schwarztoner Seitenleistung
3500 Seiten
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 13,905*
Ähnlich
Lexmark
0E260X22G
ab € 26,71*
Ähnlich
Lexmark
0X264H11G
ab € 121,93*
Ähnlich
Ampertec
X264A11G
ab € 86,61*
Ähnlich
Ampertec
X264H11G
ab € 77,81*
Ähnlich
WhiteBox
X264A11G
ab € 22,53*
Ähnlich
WhiteBox
X264H11G
ab € 29,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.