Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Thermodrucker
>
Thermosublimationsdrucker
>
Artikel
Evolis Badgy200 Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun Farbe 260 x 300 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-23324973
Hersteller:
Evolis
Herst.-Nr.:
B22U0000RS
EAN/GTIN:
3661572000279
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
Bandkabel
Flachbandkabel
Kartendrucker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Drucken
Drucktechnologie
Farbstoffsublimation/Wärmeübertragun
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
260 x 300 DPI
Kartenleser
Ja
Kartentypen
PVC
Druckgeschwindigkeit (monochrom)
325 Karte/h
Duplex Druckgeschwindigkeit (colour)
95 Karte/h
Druckmedien - Stärke
0.50 - 0.76 µm
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Gesamte Papierkapazität
30 Blätter
Display
LED
Speicherkapazität
16 MB
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, BIS, CCC, KC, RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 70 %
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
276 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
1700 g
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
3950 g
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Plastikkarten-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Plastikkarten Drucker
,
Kartendrucker Software
,
Thermo-Sublimationsdrucker
,
Thermosublimationsdrucker
,
farbband kartendrucker evolis
,
thermosublimationsdrucker
,
farbband kartendrucker ymcko
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 601,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,81*
€ 773,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,86*
€ 768,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,99*
€ 759,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,28*
€ 747,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,61*
€ 715,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis A5003 Druckerreinigung
Evolis
A5003
ab € 20,15*
Zubehör
Evolis A5004 Druckerreinigung
Evolis
A5004
ab € 5,79*
Zubehör
Evolis ACL008 Druckerreinigung
Evolis
ACL008
ab € 8,81*
Zubehör
Evolis BlackFLEX Schwarz
Evolis
CBGR0500F
ab € 11,44*
Zubehör
Evolis C4002 Blanko-Plastikkarte
Evolis
C4002
ab € 33,28*
Zubehör
Evolis CBGC0020W Blanko-Plastikkarte
Evolis
CBGC0020W
ab € 11,37*
Zubehör
Evolis CBGC0030W Visitenkarte
Evolis
CBGC0030W
ab € 13,13*
Zubehör
Evolis CBGP0001C Drucker-Kit
Evolis
CBGP0001C
ab € 39,25*
Zubehör
Evolis CBGR0100C Farbband 100 Seiten
Evolis
CBGR0100C
ab € 29,92*
Zubehör
Evolis CBGR0500K Farbband 500 Seiten Schwarz
Evolis
CBGR0500K
ab € 10,63*
Zubehör
Evolis High Trust
Evolis
CBGCP030W
ab € 9,24*
Zubehör
Evolis IDP 64 Namensschild-Halterung Polypropylen (PP) 100 Stück(e)
Evolis
1455700
ab € 13,39*
Zubehör
Evolis IDS 76 Namensschild-Halterung Polycarbonat
Evolis
1454230
ab € 64,43*
Zubehör
Evolis IDS 79 Namensschild-Halterung Polycarbonat 100 Stück(e)
Evolis
1454310
ab € 58,09*
Zubehör
Evolis IDS 90 Namensschild-Halterung Polystyrene 100 Stück(e)
Evolis
1458000
ab € 0,46*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen