Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FatMax Schwarz Stoff, Leder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FatMax Schwarz Stoff, Leder
Stanley FatMax Schwarz Stoff, Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23520078
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-93-950
EAN/GTIN:
     3253561939501
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtaschen stanley
werkzeugtasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
280 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stoff, Leder
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-96-183
ab € 19,65*
Ähnlich
Stanley
1-96-193
ab € 21,19*
Ähnlich
Stanley
1-93-330
ab € 9,62*
Ähnlich
Stanley
FMST82706-1
ab € 63,98*
Ähnlich
Stanley
FMST17627-1
ab € 33,09*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80147
ab € 55,64*
Ähnlich
Stanley
FMST1-70749
ab € 47,99*
Ähnlich
Stanley
FMST1-71180
ab € 48,25*
Ähnlich
Stanley
STST1-70718
ab € 24,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.