Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks Summit X670V-48t-BF-DC Managed L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks Summit X670V-48t-BF-DC Managed L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Violett
Extreme networks Summit X670V-48t-BF-DC Managed L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24273771
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     17204
EAN/GTIN:
     644728172047
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Violett
LED-Anzeigen
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Speichertyp
SDRAM
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
1000 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
519 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
128000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1280 Gbit/s
Durchgang
952 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Anzahl der Leitungen
128
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4092
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
44
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
10G Ethernet (100/1000/10000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
1
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Konsolen-Port
RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.954,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.335,98*
€ 20.629,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.229,96*
€ 20.503,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.985,21*
€ 20.212,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.954,91*
€ 20.176,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.