Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Netzteil
>
Artikel
Axis 5505-731 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 30 W Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-24454859
Hersteller:
Axis
Herst.-Nr.:
5505-731
EAN/GTIN:
7331021045170
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Kamera
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
30 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2.1 A
Kompatibilität
AXIS T98A-VE
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Netzteile & Spannungsumwandler
Weitere Suchbegriffe:
Hutschienen Netzteil
,
Redundanzmodul
,
din netzteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Axis 5900-151 Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage
Axis
5900-151
ab € 237,08*
Zubehör
Axis 5900-161 Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage
Axis
5900-161
ab € 244,77*
Zubehör
Axis 5900-171 Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage
Axis
5900-171
ab € 246,44*
Zubehör
Axis 5900-181 Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage
Axis
5900-181
ab € 245,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen