Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5900-151 Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5900-151 Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage
Axis 5900-151 Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage
Axis 5900-151 Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage
Axis 5900-151 Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage
Axis 5900-151 Überwachungskamerazubehör Gehäuse & Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14688698
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5900-151
EAN/GTIN:
     7331021003675
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
282 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
361 mm
Gewicht
3500 g
Innere Breite
222 mm
Innere Tiefe
82 mm
Innenhöhe
263 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Merkmale
Typ
Gehäuse & Montage
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Zertifizierung
IEC 60529 IP66, NEMA 250 rating Type 4X, IEC 62262 IK10, AXIS T98A18-VE, UL 50E, IEC/UL/EN 60950-1, IEC/UL/EN 60950-22
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,92*
€ 334,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,85*
€ 331,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,53*
€ 318,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,96*
€ 310,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,84*
€ 283,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Axis
5503-971
ab € 28,52*
Zubehör
Axis
5505-651
ab € 49,80*
Zubehör
Axis
5505-731
ab € 84,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.