Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 41963407 Drucker-Trommel Original 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 41963407 Drucker-Trommel Original 1 Stück(e)
OKI 41963407 Drucker-Trommel Original 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24600
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     41963407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Bildtrommeleinheiten von OKI werden höchsten Ansprüchen gerecht und gewährleisten ein Optimum im Hinblick auf Mechanik und Qualität
- Bildtrommeleinheit und Tonerkassette können separat gewechselt werden
- Dadurch Verringerung der Druckkosten
- Für Single Pass Drucktechnologie optimiert
- Für bis zu 30.000 Seiten DIN A4 (bei 5% Farbdeckung im Endlosdruck*)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Kompatibilität
OKI C9300N, C9500N, C9300-V2, C9500-V2
Druckleistung
30000 Seiten
Drucktechnologie
LED-Druck
Druckfarben
Cyan
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,56*
€ 239,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,64*
€ 212,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
41963406
ab € 179,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.