Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 41963406 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 41963406 Drucker-Trommel Original
OKI 41963406 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24601
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     41963406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Bildtrommeleinheiten von OKI werden höchsten Ansprüchen gerecht und gewährleisten ein Optimum im Hinblick auf Mechanik und Qualität
- Bildtrommeleinheit und Tonerkassette können separat gewechselt werden
- Dadurch Verringerung der Druckkosten
- Für Single Pass Drucktechnologie optimiert
- Für bis zu 30.000 Seiten DIN A4 (bei 5% Farbdeckung im Endlosdruck*)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Kompatibilität
OKI C9300N, C9500N, C9300-V2, C9500-V2
Druckleistung
30000 Seiten
Drucktechnologie
LED-Druck
Druckfarben
Magenta
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,45*
€ 238,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,28*
€ 230,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,93*
€ 222,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,03*
€ 213,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
41963407
ab € 178,64*
Zubehör
OKI
41963408
ab € 144,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.