Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 42420062 Ringmappe A4 Metallisch, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 42420062 Ringmappe A4 Metallisch, Violett
Leitz 42420062 Ringmappe A4 Metallisch, Violett
Leitz 42420062 Ringmappe A4 Metallisch, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24633616
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42420062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Metallisch, Violett
Maximale Kapazität
230 Blätter
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
390 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52263062
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.