| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-24650075 Herst.-Nr.: 735498 EAN/GTIN: 4008110735498 |
| |
|
| | |
| Versandtasche C4 90g nk. br 10er - Recyclingpapier, 90g/m² - 22,9 x 32,4 cm - nassklebend, ohne Fenster - Blauer Engel - braun - 10er Packung, eingeschweißt Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C4 (229 x 324 mm) | | Produktfarbe | Braun | | Material | Papier | | Mediengewicht | 90 g/m² | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Kraftpapier, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 ohne fenster, briefumschlag c4, briefhülle c4 |
| | |
| |