Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1220 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1400 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1220 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1400 mAh
PATONA 1220 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1400 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24652952
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1220
EAN/GTIN:
     4260317098022
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • Die PATONA Premium Serie wurde entwickelt um den anspruchsvollen
    - Bedürfnissen von Profifotografen gerecht zu werden.
    - Hier verwenden wir Markenzellen, die mehr Ausdauer und Leistungsfähigkeit als Standard-Zellen aufweisen.
    - Jeder einzelne Akku wird vor Versand im Labor geprüft um den hohen Premium-Anspruch sicherzustellen.
    - Sofern Sie ein besonders hochwertiges Produkt benötigen, empfehlen wir Ihnen die PATONA Premium Serie zu kaufen.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
CoolPix P600
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Batteriekapazität
6.5 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1202
ab € 10,29*
Ähnlich
PATONA
1214
ab € 12,16*
Ähnlich
PATONA
1224
ab € 29,18*
Ähnlich
PATONA
1244
ab € 17,67*
Ähnlich
PATONA
1168
ab € 11,13*
Ähnlich
PATONA
1216
ab € 11,83*
Ähnlich
PATONA
1217
ab € 37,74*
Ähnlich
PATONA
1226
ab € 27,20*
Ähnlich
PATONA
1197
ab € 22,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.