Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folex BG-72 WO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Folex BG-72 WO
Folex BG-72 WO
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24660790
Hersteller:
     Folex
Herst.-Nr.:
     29729.125.44100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie
Eine speziell beschichtete, reissfeste, glänzende, weiss opake Laserfolie zur Erstellung von professionellen, farbgetreuen Präsentationen mit exzellenter Tonerhaftung. Die spezielle Beschichtung sorgt für beeindruckende, leuchtend brillante Farben. Die robuste Oberflächenbeschichtung eignet sich optimal für die Aussenanwendung. - Geeignet für Farblaserdrucker - Geeignet für Farbkopierer - Auch geeignet für Geräte mit hohen Fixiertemperaturen - Wasserfest - Farbgetreu - Gute Durchlaufeigenschaften - Gute Planlage - Hitzestabil - Reissfest - Hohe Universalität - Faserfrei - Hervorragende Tonerhaftung
Weitere Informationen:
Technische Details
Länge (m)
0.297 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Folien (ab € 0,6728* pro Folie)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,18*
€ 57,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,96*
€ 55,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,41*
€ 52,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,83*
€ 52,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,49*
€ 50,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,39*
€ 48,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,64*
€ 40,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.