Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks X460-G2-24P-10GE4-BASE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks X460-G2-24P-10GE4-BASE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Violett
Extreme networks X460-G2-24P-10GE4-BASE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24778383
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     16703
EAN/GTIN:
     644728167036
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
poe switch ieee 802.3at
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
24
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Violett
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Shaping
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Speichertyp
DDR3-SDRAM
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
4000 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
488 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
6620 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
76 W
Stromverbrauch (max.)
223 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
98304 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
296 Gbit/s
Durchgang
220.2 Mpps
Anzahl der Leitungen
128
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
4 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 1588, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Vollduplex
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Multiprotokoll Label Switching (MPLS)
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4092
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
20
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
1
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Anzahl Faseranschlüsse
8
Optischer Kabelverbinder
SFP, SFP+
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.519,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.798,04*
€ 5.709,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.749,85*
€ 5.652,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.606,28*
€ 5.481,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.535,05*
€ 5.396,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.519,71*
€ 5.378,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.