Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks X460-G2-48X-10GE4-BASE Managed L2/L3 1U Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks X460-G2-48X-10GE4-BASE Managed L2/L3 1U Violett
Extreme networks X460-G2-48X-10GE4-BASE Managed L2/L3 1U Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24778385
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     16706
EAN/GTIN:
     644728167067
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Violett
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Speichertyp
DDR3-SDRAM
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
4000 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
6400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Energie
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
59 W
Stromverbrauch (max.)
143 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
336 Gbit/s
Durchgang
250 Mpps
Anzahl der Leitungen
128
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
4 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 1588, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Vollduplex
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4092
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
1
Anzahl Faseranschlüsse
52
Optischer Kabelverbinder
SFP, SFP+
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.741,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.102,08*
€ 10.831,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.024,38*
€ 10.739,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.825,23*
€ 10.502,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.741,13*
€ 10.401,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.