Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks X460-G2-24T-GE4-BASE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks X460-G2-24T-GE4-BASE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Violett
Extreme networks X460-G2-24T-GE4-BASE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24778386
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     16716
EAN/GTIN:
     644728167166
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Violett
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Speichertyp
DDR3-SDRAM
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
4000 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
5850 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Energie
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
63 W
Stromverbrauch (max.)
125 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
220 Gbit/s
Durchgang
163.7 Mpps
Anzahl der Leitungen
128
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
4 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 1588, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Vollduplex
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4092
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
20
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
1
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Anzahl Faseranschlüsse
4
Optischer Kabelverbinder
SFP
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.030,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.280,90*
€ 3.904,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.258,41*
€ 3.877,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.149,21*
€ 3.747,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.086,20*
€ 3.672,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.030,63*
€ 3.606,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.