Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Projektmappe WOW A4 PP eisblau metallic


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitz Projektmappe WOW A4 PP eisblau metallic
Leitz Projektmappe WOW A4 PP eisblau metallic
Leitz Projektmappe WOW A4 PP eisblau metallic
Leitz Projektmappe WOW A4 PP eisblau metallic
Leitz Projektmappe WOW A4 PP eisblau metallic
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT45890051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45890051
EAN/GTIN:
     4002432106028
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Türkis
Maximale Kapazität
200 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
295 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,84*
€ 11,96*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,93*
€ 12,21*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,96*
€ 12,42*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,31*
€ 12,64*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,08*
€ 12,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,96*
€ 14,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850051
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.