Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET 802.3at PoE Injektor Hub 12-Port Gigabit IEEE, 10/100/1000Mbps 100-240V AC, 50/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET 802.3at PoE Injektor Hub 12-Port Gigabit IEEE, 10/100/1000Mbps 100-240V AC, 50/60
PLANET 802.3at PoE Injektor Hub 12-Port Gigabit IEEE, 10/100/1000Mbps 100-240V AC, 50/60
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25007213
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     HPOE1200G
EAN/GTIN:
     847690003146
Suchbegriffe:
Business-Switch
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
12
Power over Ethernet (PoE) Spannung
54 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
15.4 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
360 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Blau
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Web-basiertes Management
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
6 A
Ausgangsstrom
6 A
Stromverbrauch (max.)
440 W
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,92*
€ 393,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,17*
€ 382,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,46*
€ 377,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,59*
€ 349,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.