Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ML750e Beamer Short-Throw-Projektor DLP WXGA (1280x800) 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma ML750e Beamer Short-Throw-Projektor DLP WXGA (1280x800) 3D Schwarz
Optoma ML750e Beamer Short-Throw-Projektor DLP WXGA (1280x800) 3D Schwarz
Optoma ML750e Beamer Short-Throw-Projektor DLP WXGA (1280x800) 3D Schwarz
Optoma ML750e Beamer Short-Throw-Projektor DLP WXGA (1280x800) 3D Schwarz
Optoma ML750e Beamer Short-Throw-Projektor DLP WXGA (1280x800) 3D Schwarz
Optoma ML750e Beamer Short-Throw-Projektor DLP WXGA (1280x800) 3D Schwarz
Optoma ML750e Beamer Short-Throw-Projektor DLP WXGA (1280x800) 3D Schwarz
Optoma ML750e Beamer Short-Throw-Projektor DLP WXGA (1280x800) 3D Schwarz
Optoma ML750e Beamer Short-Throw-Projektor DLP WXGA (1280x800) 3D Schwarz
Optoma ML750e Beamer Short-Throw-Projektor DLP WXGA (1280x800) 3D Schwarz
Optoma ML750e Beamer Short-Throw-Projektor DLP WXGA (1280x800) 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25158072
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     95.8UA02GC1E
EAN/GTIN:
     5055387600256
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der kompakte ML750e ist mit seinen 0,4Kg und der im Lieferumfang enthaltenen Tragetasche der ideale Projektor für Ihre Präsentation. Egal ob Filmeabend in HD oder eine erfolgreiche Geschäftspräsentation - der ML750e beeindruckt alle Zuschauer. Spielen Sie Ihre Dateien direkt über den eingebauten Media Player oder den Office Viewer ab. Projizieren Sie ohne Laptop dank des eingebauten Speichers, des MicroSD Kartenslots und des USB Anschlusses. Die MHL Anschlussmöglichkeit sorgt für bequemes Anschliessen Ihres Smartphones oder Ihres Tablets. So können Sie einfach und schnell Ihre Bilder, Videos, Musik- oder Geschäftsdateien abspielen. Abgerundet werden die Features des ML750e durch seine "lampenfreie" Technologie, die für außergewöhnlich hohe Farbzuverlässigkeit und -langlebigkeit sorgt. All das macht den Optoma LED ML750e Projektor zu Ihrem idealen Begleiter für Business und Freizeit.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Projektionsverhältnis
1.5:1
Offset
100 %
Projektor
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
15000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
17 - 100 Zoll
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3,16:9,16:10
Projektionsabstand
0.55 - 3.23 m
Anzahl der Farben
16,78 Millionen Farben
Einheitlichkeit
85 %
Vertikaler Scanbereich
24 - 120 Hz
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Matrix Größe
0.45 Zoll
Matrix typ
DMD
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2500 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Breite
105 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
39 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
LED
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität
1.5 GB
Optical disc player Typ
Nicht enthalten
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
VGA
Tragetasche
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
30 dB
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
3D
Ja
3D Ready
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA),800 x 600 (SVGA)
Unterstützte Video-Modi
1080i,480i,480p,576i,576p,720p
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 441,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,47*
€ 591,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,60*
€ 581,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,03*
€ 547,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,97*
€ 542,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,71*
€ 525,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.