Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle BTSV 850-03 W Interkom-System-Zubehör Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle
Siedle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25216325
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     BTSV 850-03 W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Produktdetails
Bus-Telefon Standard mit Farbmonitor 8,8 cm für den Siedle In-Home-Bus.

Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen, Türöffnen, Licht und Etagenruf.
Leistungsmerkmale:
• Türöffner-, Licht- und Rufabschalttaste
• Monitortaste zur Bildaufschaltung.
• Regler für Helligkeit und Farbe.
• TFT-Display (8,8 cm)
• Gehörschutz, Mithör- und Mitsehsperre integriert.
• Rufabschaltung mit Statusanzeige
• Parallelschaltung von max. 8 BTSV 850-… (zusätzliche Installation/Versorgung erforderlich)
• Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf.
• Rufgenerator mit 11 Ruftonfolgen, inkl. Gong
• Ruflautstärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A).
• Licht-, Monitor- und Rufabschalttaste frei konfigurierbar und doppelt belegbar.
• Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Bus-Adern.
• Tür-/Videoaufschaltung jederzeit möglich.
• Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar.
• Mit dem Tisch-Zubehör ZTCV 850-… als Tischgerät einsetzbar.

Technische Daten
Betriebsspannung:über In-Home-Bus
Betriebsstrom:bei Versorgung über +M/–M max. 300 mA
Kontaktart:Potenzialfrei S1/S1 max. 15 V AC, 30 V DC 1 A
Schaltzeitzeit 0,4 Sek. - 19 Min.
Abmessungen (mm) B x H x T:106 x 278 x 46
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch
300 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
278 mm
Merkmale
Produkttyp
Telefon
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Siedle
Befestigungstyp
Oberfläche
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 501,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,93*
€ 642,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,26*
€ 641,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,55*
€ 632,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,13*
€ 620,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,02*
€ 596,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
A038362
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.