Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax FS 07 Steckdose Typ F Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax FS 07 Steckdose Typ F Metallisch
Triax FS 07 Steckdose Typ F Metallisch
Triax FS 07 Steckdose Typ F Metallisch
Triax FS 07 Steckdose Typ F Metallisch
Triax FS 07 Steckdose Typ F Metallisch
Triax FS 07 Steckdose Typ F Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25265247
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     306291
EAN/GTIN:
     5702663062917
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Zink
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.9 mm
Tiefe
70.6 mm
Höhe
70.6 mm
Gewicht
96 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
71 mm
Verpackungstiefe
71 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
104 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Betriebstemperatur
-45 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.