Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 2339290 Klemmbrett A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL 2339290 Klemmbrett A4 Schwarz
MAUL 2339290 Klemmbrett A4 Schwarz
MAUL 2339290 Klemmbrett A4 Schwarz
MAUL 2339290 Klemmbrett A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     2114-2339290
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2339290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Anzahl
1
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Abdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Höhe
32 mm
Tiefe
13 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2114
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 1,66*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,72*
€ 1,82*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,06*
7 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,00667*
€ 2,06167*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,03*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 19,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2114
Versand: Lager 2114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2114
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.