Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 26406 Dekorative Bänder 10 m Pink, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 26406 Dekorative Bänder 10 m Pink, Violett
Folia 26406 Dekorative Bänder 10 m Pink, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25943089
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     26406
EAN/GTIN:
     4001868055146
Suchbegriffe:
Deko-Tape
Masking Tape
Motiv-Klebeband
Washi Tape
ist ein leicht von Hand zu reißendes Klebeband aus Reispapier. Es hat eine matte Oberfläche, ist leicht transparent und mit unterschiedlichsten Stiften beschriftbar. Das Washi Tape klebt
auf Grund seines besonderen Klebers auf vielen verschiedenen Flächen wie Papier, Wand, Stoff aber auch auf glatten Oberflä-chen wie Metall, Glas etc.. Ohne Reste zu hinterlassen ablösbar
und wieder verwendbar. Deshalb bietet das FOLIA Washi-Tape unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Ideal geeignet zum Verzieren Ihrer Bastelarbeiten, zum Dekorieren, Befestigen u.v.m.– Säurefrei
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Pink, Violett
Färbung
Muster
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Technische Details
Enthält nicht
Säure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
0026405
ab € 3,13*
Sonstiges
Folia
26420
ab € 3,97*
Sonstiges
Folia
26423
ab € 3,17*
Sonstiges
Folia
26419
ab € 3,97*
Sonstiges
Folia
26421
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.