| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-120253241 Herst.-Nr.: 0026405 EAN/GTIN: 4001868055139 |
| |
|
| | |
| Ist ein leicht von Hand zu reißendes Klebeband aus Reispapier. Es hat eine matte Oberfläche, ist leicht transparent und mit unterschiedlichsten Stiften beschriftbar. Das Washi Tape klebt auf Grund seines besonderen Klebers auf vielen verschiedenen Flächen wie Papier, Wand, Stoff aber auch auf glatten Oberflä - chen wie Metall, Glas etc.. Ohne Reste zu hinterlassen ablösbar und wieder verwendbar. Deshalb bietet das FOLIA Washi-Tape unendliche Gestaltungsmöglichkeiten. Ideal geeignet zum Verzieren Ihrer Bastelarbeiten, zum Dekorieren, Befestigen u.v.m. – Säurefrei Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 10 m | | Produktfarbe | Durchscheinend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Deko-Tape, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Washi Tape, kreppband 10 m x 15 mm, deko tape, abdeckband 15mm |
| | |
| |