Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 935.54 Einbaustrahler LED 13,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 935.54 Einbaustrahler LED 13,5 W
Paulmann 935.54 Einbaustrahler LED 13,5 W
Paulmann 935.54 Einbaustrahler LED 13,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26398796
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93554
EAN/GTIN:
     4000870935545
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Möbeleinbauleuchten-Set Micro Line LED Weiß, 3er Set
3x4,5 W, 230 V, 12 VA, Metall, Weiß, inkl. Leuchtmittel

Die richtige Wahl für Vitrinen, Möbel & Co.: Das Möbel-Einbauleuchten-Set Micro Line LED entwickelt fast keine Wärme und sorgt z.B. als Schrankbeleuchtung für dezentes Licht und dekorative Effekte.
- Set aus 3 Leuchten inklusive LED, 3x4,5 W
- Material: Metall
- Farbe: Weiß
- energiesparende LED-Technik (spart bis zu 80 % Energie gegenüber herkömmlichen Glühlampen)
- geringe Mindesteinbautiefe von nur 30mm
- Durchmesser: 65mm
- Betriebsspannung: 230 V
- Schutzklasse II
- Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß
- inkl. Steckverbinder und Transformator
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
65 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
13.5 W
Lampenleistung
4.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
305 lm
Strahlungswinkel
180 °
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
93552
ab € 59,16*
Zubehör
Paulmann
93553
ab € 59,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.